SKC-2555S 極一閃コンベックスAS尺目盛 SK11 07660839

SKC-2555S 極一閃コンベックスAS尺目盛 SK11 07660839
SKC-2555S 極一閃コンベックスAS尺目盛 SK11 07660839
SKC-2555S 極一閃コンベックスAS尺目盛 SK11 07660839
SKC-2555S 極一閃コンベックスAS尺目盛 SK11 07660839
SKC-2555S 極一閃コンベックスAS尺目盛 SK11 07660839

極一閃コンベックスAS尺目盛SKC-2555S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07660839
品番
SKC-2555S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

テープを引き出したところで止まる便利なオートストップタイプで、尺目盛り仕様です。
裏面でも計れる両面目盛タイプで、目盛が見やすい反射を抑えた艶消し仕様です。
滑りにくく握りやすいゴムジャケット付きケースです。

用途
長さの測定。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当目盛(1/33m目盛付)
材質(テープ)
SK-5
注意
※製品台紙に記載の使用上の注意に従い正しくご使用ください。
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする