SK11
SPDコンベレインボーGJ
SPD-2555GJP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07661076
品番
SPD-2555GJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。
立ちの良い特殊テープ形状です。
摩耗に強いナイロンラップテープです。
滑りにくいゴムジャケット付きです。
用途
5.5mまでの長さの測定。
仕様
マグネット付きフック,ブレーキボタン付き,ゴムジャケット
材質
ABS樹脂
幅(mm)
25
長さ(m)
5.5
目盛仕様
両面
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
SK-5
注意
※ご使用前に、台紙に記載の取り扱い上のご注意をよくお読みの上。正しくお使いください。