SKC-1955MG 極一閃コンベックスAS MG SK11 07661338

SKC-1955MG 極一閃コンベックスAS MG SK11 07661338
SKC-1955MG 極一閃コンベックスAS MG SK11 07661338
SKC-1955MG 極一閃コンベックスAS MG SK11 07661338
SKC-1955MG 極一閃コンベックスAS MG SK11 07661338
SKC-1955MG 極一閃コンベックスAS MG SK11 07661338
SKC-1955MG 極一閃コンベックスAS MG SK11 07661338

極一閃コンベックスAS MGSKC-1955MG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はテープ長さ・テープ幅・目盛仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
JIS1級目盛
注文コード
07661338
品番
SKC-1955MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

数字の読み間違いが少ないセンチ単位の連続数字目盛です。
テープを引き出したところで止まる便利なオートストップタイプです。
裏面には縦向き数字を採用し、裏面でも計れる両面目盛タイプです。
目盛の摩耗を軽減するナイロンコートで、目盛が見やすい反射を抑えた艶消し仕様です。
滑りにくく握りやすいゴムジャケット付きケースです。
金属面に着けて計れるマグネット付きフックです。

用途
長さの測定。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
仕様
マグネット付きフック
材質
ハウジング;ABS,テープ;SK-5
目盛仕様
JIS1級目盛
注意
※製品台紙に記載の使用上の注意に従い正しくご使用ください。
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする