※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07663835
品番
KC 14X0.7XS
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
14
シャンク径d(Φmm)
10
刃幅l(mm)
0.7
全長L(mm)
55
首径d1(Φmm)
4.5
首長l1(mm)
8.5
材質
HSS
刃数
10
外径公差(mm)
+0.18〜+0.3
刃幅公差(mm)
-0.014〜-0.028