※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07664982
品番
KC 18X1.3XS
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
18
シャンク径d(Φmm)
12
刃幅l(mm)
1.3
全長L(mm)
55
首径d1(Φmm)
7
首長l1(mm)
9.5
材質
HSS
刃数
12
外径公差(mm)
+0.21〜+0.35
刃幅公差(mm)
-0.014〜-0.028