※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 24X0.6XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07666477 KC 24X0.6XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07666477

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07666477 品番 KC 24X0.6XS
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径D(Φmm)24 シャンク径d(Φmm)12 刃幅l(mm)0.6 全長L(mm)60 首径d1(Φmm)9 首長l1(mm)11 材質HSS 刃数14 外径公差(mm)+0.21〜+0.35 刃幅公差(mm)-0.014〜-0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする