※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全210種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07666863
品番
KC 25X0.5XS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
12
刃幅l(mm)
0.5
全長L(mm)
60
首径d1(Φmm)
9
首長l1(mm)
12
材質
HSS
刃数
14
外径公差(mm)
+0.21〜+0.35
刃幅公差(mm)
-0.014〜-0.028