※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全210種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07667834
品番
KC 28X2.2XS
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
28
シャンク径d(Φmm)
12
刃幅l(mm)
2.2
全長L(mm)
60
首径d1(Φmm)
10
首長l1(mm)
12
材質
HSS
刃数
14
外径公差(mm)
+0.26〜+0.43
刃幅公差(mm)
-0.014〜-0.028