※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 28X9.5XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07668044 KC 28X9.5XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07668044

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07668044 品番 KC 28X9.5XS
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径D(Φmm)28 シャンク径d(Φmm)12 刃幅l(mm)9.5 全長L(mm)65 首径d1(Φmm)10 首長l1(mm)12 材質HSS 刃数14 外径公差(mm)+0.26〜+0.43 刃幅公差(mm)-0.025〜-0.047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする