※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 30X9.5XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07668446 KC 30X9.5XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07668446

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)30 注文コード07668446 品番KC 30X9.5XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品は刃径Dなど210種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)30 シャンク径d(Φmm)12 刃幅l(mm)9.5 全長L(mm)65 首径d1(Φmm)10 首長l1(mm)12 材質HSS 刃数14 外径公差(mm)+0.26〜+0.43 刃幅公差(mm)-0.025〜-0.047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする