※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC 28X14.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07674003 TC 28X14.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07674003

Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)28 注文コード07674003 品番TC 28X14.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は刃径Dなど199種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)28 刃数12 全長L(mm)100 シャンク径d(Φmm)12 外径公差(mm)-0.065〜-0.195 材質HSS 首径d1(Φmm)11 刃幅l(mm)14 首長l1(mm)24 刃幅公差(mm)0〜+0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする