フルフェイスヘルメット YH-002

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07675538 品番 YH002BK/M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

山城(yamashiro)
山城ヘルメット YH-002
大型ベンチレーションやスポイラーを装備した、スポーティなデザインのスタンダードフルフェイスヘルメットYH-002。
日本人の頭にピッタリ合うアジアンフィットの帽体に、
M/L/XLの3サイズ"とブラック/マットブラック/パールホワイト/グロスグレーの4カラーをラインナップ。
このクラスのヘルメットでは珍しいフル脱着内装機能を搭載しているので、手軽に内装の交換や清掃が可能。
安全快適に使える機能を備えつつ、コストパフォーマンスに優れたヘルメットです。
オプションパーツとして、ダークスモークシールド /シルバーミラーシールド/ブルーミラーシールドをラインナップしております。
特徴
・夏でも快適に過ごせる大型ベンチレーション搭載
・UV99%カットのポリカーボネートシールド
・シールドの密着性を上げて風切り音を軽減するダブルアクション機構搭載
・整流効果のある大型リアスポイラー搭載
・交換や清掃が出来るフル脱着内装機能
-------------------------------------
商品名:山城ヘルメット YH-002
品番:YH-002
色:ブラック/マットブラック/パールホワイト/グロスグレー
サイズ:Mサイズ(57〜58cm)、Lサイズ(59〜60cm)、XLサイズ(61〜62cm)
内装:脱着可能 (チーク/センター)
PSマークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社山城
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会

用途
ブランド:山城ヘルメット
品番:YH-002
ブラック サイズMサイズ(57〜58cm) 規格PSマーク:PSCマーク・SG規格 内装脱着可能 (チーク/センター)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする