※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
10
注文コード
07680215
品番
STC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
溝加工やフライス切削に最適です。
刃径D(Φmm)
10
刃幅l(mm)
5.5
全長L(mm)
110
シャンク径d(Φmm)
10
ねじれ角(°)
15
首径d1(Φmm)
4
外径公差(mm)
-0.05〜-0.16
材質
HSS-Co
首長l1(mm)
15
刃幅公差(mm)
0〜+0.1
刃数
6