※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC 15X8.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07680671 STC 15X8.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07680671

千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)15 注文コード07680671 品番STC 15X8.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る

溝加工やフライス切削に最適です。

刃径D(Φmm)15 刃幅l(mm)8 全長L(mm)115 シャンク径d(Φmm)16 ねじれ角(°)15 首径d1(Φmm)6 外径公差(mm)-0.05〜-0.16 材質HSS-Co 首長l1(mm)20 刃幅公差(mm)0〜+0.1 刃数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする