※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC 22X16.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07681685 STC 22X16.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07681685

千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07681685 品番 STC 22X16.0XS
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

溝加工やフライス切削に最適です。

刃径D(Φmm)22 刃幅l(mm)16 全長L(mm)120 シャンク径d(Φmm)16 ねじれ角(°)15 首径d1(Φmm)9.5 外径公差(mm)-0.065〜-0.195 材質HSS-Co 首長l1(mm)22 刃幅公差(mm)0〜+0.1 刃数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする