※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07681694
品番
STC 24X2.0XS
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
刃径D(Φmm)
24
刃幅l(mm)
2
全長L(mm)
125
シャンク径d(Φmm)
16
ねじれ角(°)
15
首径d1(Φmm)
10
外径公差(mm)
-0.065〜-0.195
材質
HSS-Co
首長l1(mm)
24
刃幅公差(mm)
0〜+0.1
刃数
8