ホーザン
ディスクカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07687762
品番
K-210-5
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
木材の切断に
用途
木材
適合機種
K-210
刃数
80山
種類
鋸刃
外径(Φmm)
85
刃厚(mm)
1.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530