・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。