インパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07688865 品番 V-401NTW
参考基準価格(税別)¥742,400 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。

仕様【真空源】イジェクター 質量(kg)36 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350 シール方式片側上加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 到達真空度(kPa)-34.1 シール長さ(mm)400 シール幅(mm)10 または 5 消費電力(kW)1.5/0.6(シール幅10/5) エア源外部配管 駆動方式エアシリンダー 加熱時間0.1〜2.5秒 冷却時間0.1〜5.0秒 脱気速度(L/min)1015 脱気方法ノズル式 適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする