ホールディングテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(130巻) 注文コード 07689425 品番 NO.3800TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

適度な粘着力と耐糊残り性を両立させた仮止め用テープ
剥がしたときに糊が残りにくい

用途OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定 幅(mm)19 厚さ(mm)0.063 ライトブルー 長さ(m)50 基材ポリエステル 伸び(%)110 引張強度(N/25mm)170 粘着力(N/25mm)10 巻戻し力(N/25mm)0.7 保持力(mm/60分)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする