湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 07690475 品番 GG01T01144D1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
規格GL-4相当 粘度80W-90 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする