SMV0116 マイティータッチ クレトイシ 07697356

マイティータッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07697356 品番SMV0116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

面粗度が良く耐久性も重視したCBNホイールです。
単石ドレッサで簡単にドレスできます。

外径(Φmm)200 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)50.8 リム幅(mm)5 用途焼き入れされた金型材、工具鋼 粒度170 最高使用周速度(m/s[m/min])45[2700]
注意
※ご使用の際には、必ず湿式にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする