商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07700309品番4025066176588
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176588
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1390 SUPER DUKE R 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅275mmx長さ270mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:866