エアレットTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07726096 品番 AIR010
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

機能が欲しい、でもオシャレに着たい。そんなあなたにオススメ。カジュアルだけど機能的。「カジュアル機能性Tシャツ」という新たなジャンルを切り拓いた先駆者。
中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性を実現。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。大人サイズから子供までの幅広い14サイズ・21カラーバリエーション展開

ベージュ サイズS 厚さ生地:4.8オンス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 機能吸汗速乾 身幅(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする