※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
接続部のサイズ
(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
最高使用圧力(MPa)
1.5
注文コード
07747611
品番
FG20-443 0.2~0.6MPa
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
接続部のサイズ・最高使用圧力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。オーバ圧(圧力レンジを超える圧力)が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。ゲージセーバは圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します
質量(kg)
1.8
接続部のサイズ
(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
最高使用圧力(MPa)
1.5
圧力調整範囲(MPa)
セット圧:0.2~0.6
使用流体
液体・気体用(真空は不可)
使用流体温度(℃)
-5~80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)
ステンレス製
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.07MB)