曜日別特売
4025066131914 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066131914 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748329

4025066131914 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066131914 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748329
4025066131914 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066131914 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748329
4025066131914 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066131914 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748329
4025066131914 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066131914 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748329
4025066131914 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066131914 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748329

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066131914

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07748329品番4025066131914
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066131914
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 12-16
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ410mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:441

付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合V-STROM650ABS 12-16材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番441寸法(幅W×長さL)(mm)380×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする