商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07748417品番4025066161133
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066161133
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:390mm(寸法:純正長 +45mm) 横:380mm グラデーション有り ご注意!!! ハンドガードとの同時装着は干渉する為できません。 よってTOURERには適合しません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380x長さ390mm(長さの純正比 +45mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:676
備考:TOURERのグレードには適合しません。(ハンドガードとスクリーンが干渉する為)