曜日別特売
4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819

4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819
4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819
4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819
4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819
4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819
4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819
4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819
4025066176830 スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748819

スクリーン ツーリング ブラック 4025066176830

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07748819品番4025066176830
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176830
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅405mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:468
備考:スクリーン高さ3段階調整可能

付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合GSX-S1000GX 24-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考スクリーン高さ3段階調整可能タイプスクリーン ツーリング型番468サイズ(mm)幅405×長さ440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする