曜日別特売
4025066157723 スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749038

4025066157723 スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749038
4025066157723 スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749038
4025066157723 スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749038
4025066157723 スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749038
4025066157723 スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749038
4025066157723 スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749038
4025066157723 スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749038

スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066157723

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07749038品番4025066157723
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066157723
「スクリーン マルチエクスクリーン」は、2枚から構成されるスクリーンです。上部スクリーンは2カ所の可動部を持ち、自由に角度・高さ調整が可能です。見慣れない形状とは裏腹に高い整流効果を発揮します。
販売備考:縦:430mm 横:380mm グラデーション無し (寸法:純正長 +30mm) R1250GS/ADVENTURE 19-には適合しません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18
厚み:3
タイプ:スクリーン マルチエクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ430mm(長さの純正比 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:750

仕様グラデーション無し適合R1200GS 13-18/R1200GS ADVENTURE 14-18材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン マルチエクスクリーン型番750寸法(幅W×長さL)(mm)380×430(長さの純正比 +30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする