曜日別特売
4025066103997 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066103997 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749135

形状の参考としてご覧ください

4025066103997 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066103997 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749135
4025066103997 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066103997 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749135
4025066103997 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066103997 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749135
4025066103997 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066103997 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749135
4025066103997 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066103997 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749135

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066103997

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07749135品番4025066103997
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066103997
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:(寸法:純正長 +25mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZR-7S [ZR750H] ハーフカウル
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅355mmx長さ460mm(長さの純正比 +25mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:632

付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合ZR-7S材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番632寸法(幅W×長さL)(mm)355×460(長さの純正比 +25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする