長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.0 注文コード07749695 品番PRM235【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98015,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの長編上安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズ(cm)27.0 足幅3E ブラック 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番136-4313 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)新ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31439118
2023-06-22
用途:
機械のメンテ、一般作業
モーノ・ジャパン 様 (サービス業)

使い込んでの感想です、フィット感を期待しての購入だったが、通常タイプと比べて足先が余裕ありすぎ、靴下で調整するとかかとがきつくなる、ほんの少し絞っても良いのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする