SBJL-31-M5-F【ワケあり】 ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 07749765 SBJL-31-M5-F【ワケあり】 ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 07749765

ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び【M(並目)】M5、【M1(並目)】M6 寸法d(mm)14 注文コード07749765 品番SBJL-31-M5-F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9808,098
この商品はねじの呼び・寸法dなど14種類から選べます 他の種類を見る

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 質量(g)160 ピッチ(mm)【M(並目)】0.8、【M1(並目)】1 寸法L(mm)36 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)14 寸法P(mm)9 寸法h1(mm)29.6 寸法h2(mm)14.9 寸法d1(mm)3.5 寸法h(mm)21.5 寸法R(mm)22 寸法Lf(mm)7.5 ねじの呼び【M(並目)】M5、【M1(並目)】M6 寸法Lf1(mm)9 寸法sw(mm)12 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト 寸法Db(mm)18
注意
※故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする