ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25-8 注文コード07749799 品番A-POT 5P STD M8X1.25-8-OH【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9981,098
この商品は呼び寸法・ピッチなど19種類から選べます 他の種類を見る

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじの種類M 呼び寸法M8×1.25-8 ねじ径M8 食付5P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)37 シャンク径(mm)8 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)四角部lk:9 幅(mm)四角部DRVS:6 質量(g)23 油穴あり

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする