強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用荷重(t)2 注文コード07750045 品番150×1SO【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98014,980
この商品は使用荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)150 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別オーフ型 型式オーフ型 質量(kg)8.3 質量(g)8300 タイプオーフ型 寸法H(mm)50 シャフト径(Φmm)28 使用荷重(t)2 溝幅(mm)20 寸法A(mm)438 寸法B(mm)168 寸法G(mm)35 厚さC(mm)60
注意
※記載の使用荷重は動滑車としての吊上げ荷重です。定滑車としての使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06386633
2014-03-24
用途:
キャリアカーの荷台に車の引き上げに使用

まだ、それほど活躍は、してませんが、ロープと滑車の移動がし易いところがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする