※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 油圧補器
日本発条(NHK)の クランプユニット
Pクランプ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
40
適合管径
20A(呼び)
注文コード
07750395
品番
WS-40-20A-P-BH【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合管径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
70
寸法B1(mm)
30
寸法B2(mm)
61
寸法C(mm)
85
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
65
寸法P(mm)
45
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
12
寸法b(mm)
31
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シリーズ
40
使用温度(℃)
-30〜100
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
60
曲げ強度(N/mm
2
)
36
ベース
シングル
適合管径
20A(呼び)
引張強度(N/mm
2
)
27
材質(クランプ)
ポリプロピレン