曜日別特売
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599

SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599
SET-NMK-SPS-S スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759599

スクリーンセット スピードスクリーン スモーク SET-NMK-SPS-S

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07759599品番SET-NMK-SPS-S
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-NMK-SPS-S
「スクリーン スピードスクリーン」は、シンプルかつ洗練されたデザインの汎用スクリーンです。ジャンルを問わずネイキッド車をスタイリッシュに変貌させます。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルバーにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン スピードスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ315mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション有り
キット内容:汎用スクリーンSPS-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK
付属品:汎用マウンティングキット MV-NMK
型番:SET-NMK-SPS
備考:ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm

付属品汎用マウンティングキット MV-NMK仕様グラデーション有り適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3スモーク備考ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cmタイプスクリーン スピードスクリーン型番SET-NMK-SPS寸法(幅W×長さL)(mm)400×315キット内容汎用スクリーンSPS-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする