商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07760107品番4025066160549
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160549
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:550mm(寸法:純正長 +30mm) 横:350mm グラデーション無し スクリーン中央の開口部は空力整流効果の為のデザインです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-ADV 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ550mm(長さの純正比 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:115
備考:製品中央の開口部は、空力整流の為のデザインです。