曜日別特売
4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166

4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166
4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166
4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166
4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166
4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166
4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166
4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166
4025066172122 スクリーン レーシング ブラック 4025066172122 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761166

スクリーン レーシング ブラック 4025066172122

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07761166品番4025066172122
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066172122
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 1100 FACTORY 21-24
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅320mmx長さ375mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:777

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合RSV4 1100 FACTORY 21-24材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン レーシング型番777サイズ(mm)幅320×長さ375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする