曜日別特売
4025066159376 スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761315

4025066159376 スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761315
4025066159376 スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761315
4025066159376 スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761315
4025066159376 スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761315
4025066159376 スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761315
4025066159376 スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761315

スクリーン レーシング クリア 4025066159376

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07761315品番4025066159376
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066159376
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:340mm 横:330mm グラデーション有り専用取付ステーが付属されます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅330mmx長さ340mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:673

付属品スクリーンモール、専用取付ステー仕様グラデーション有り適合Z650 17-19材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン レーシング型番673寸法(幅W×長さL)(mm)330×340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする