マルチプロトコルアナライザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07763790 品番LE-3500XR(V2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V〜5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする