仕様交流・直流両用2線式近接スイッチ
材質-
質量(g)-
タイププリワイヤ
使用温度範囲(℃)-25〜70
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
アクチュエータの種類-
耐電圧AC 4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)5
検出方式高周波発振形(シールド)
本体質量(g)約60
接続方式プリワイヤ
標準検出物体(mm)12×12、t=1、鉄
材質(ケース)黄銅Niメッキ
電源電圧(V)AC 100/200 50/60Hz DC24
制御出力開閉電流:5〜100mA、残留電圧:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
ヘッド形状ネジ
材質(ハウジング)-
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
材質(ケーブル)-
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20〜40Vの時)
設定距離(mm)0〜2.4
外径M12
使用電圧範囲(V)AC48〜240(AC40〜250)、DC24〜240(DC20〜250)
応答周波数(Hz)AC電源使用時:25 DC電源使用時:1000
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下
設定表示-
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ホルダー)PBT樹脂
材質(塗装)-
応差動作距離の10%以下
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下
動作距離(mm)3±0.3
動作形態N.O.
シールド形状シールド