QU-0201WH USB充電器 QTJ 07781299 QU-0201WH USB充電器 QTJ 07781299 QU-0201WH USB充電器 QTJ 07781299 QU-0201WH USB充電器 QTJ 07781299

USB充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07781299 品番 QU-0201WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。
小型・軽量な設計を実現
最大35Wの高速充電可能
※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。
2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。
※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。
電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利

ホワイト ポート数1 適合規格USB-A / Type-C ケーブル長(m)1 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0〜11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A 製品質量(g)約67 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46 定格入力100-240V 50-60Hz 1A 出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
※定格入力100-240Vと記載されておりますが日本国内でのご使用を推奨しております。
※日本国内でご使用いただいた場合のみサポート対象となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする