※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の マグネット用品
国際電業の マグネットチャック
国際電業の 電磁チャック
電磁チャック EMCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
最大294
注文コード
07789988
品番
EMC-40
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
まわり止め:Φ4、深1.5、A=Φ40、B=40、C=15
電流(A)
0.24
電圧(V)
DC24
吸着力(N)
最大294
ねじ寸法(mm)
取付:M6ネジ深12
自重(kg)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応