メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:184-5002
フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。
0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。
販売備考:※21年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-20
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-20