ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード07817541 品番ENS201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

油飛びを抑える「増粘剤」配合。
気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。
チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。

用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。 タイプオールシーズンタイプ 容量(L)1 グレードハイグレード 粘度(cSt)110 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする