曜日別特売
- HappyDays パピーボーロ ミルク&カルシウム ペットプロジャパン 07831367

- HappyDays パピーボーロ ミルク&カルシウム ペットプロジャパン 07831367
- HappyDays パピーボーロ ミルク&カルシウム ペットプロジャパン 07831367
- HappyDays パピーボーロ ミルク&カルシウム ペットプロジャパン 07831367
- HappyDays パピーボーロ ミルク&カルシウム ペットプロジャパン 07831367
- HappyDays パピーボーロ ミルク&カルシウム ペットプロジャパン 07831367

HappyDays パピーボーロ ミルク&カルシウム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(45g)注文コード07831367品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

生後2ヶ月から与えられるパピー・超小型犬用おやつ
国産で与えやすい小粒サイズのボーロです。1粒あたりのカロリー1kcal以下なので、罪悪感なく与えられるおやつ。
わんちゃんの健康をサポートするカルシウムを約110mg配合(1パックあたり)。パピーだけではなく超小型わんちゃんにもおすすめです。
嗜好性が高くトイレのしつけなどのご褒美としても使用できます。

成分たんぱく質1.6%以上、脂質0.7%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.1%以下、水分5.3%以下質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【単品】120×200×20賞味期限18ヶ月原材料馬鈴薯澱粉、砂糖、鶏卵、ぶどう糖、水あめ、脱脂粉乳、寒梅粉ミックス(とうもろこし・でん粉・もち米)、卵殻カルシウム栄養成分(カロリー)378kcal/100g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする