曜日別特売
- HappyDays 国産まぐろスティック 犬用 ペットプロジャパン 07831385

- HappyDays 国産まぐろスティック 犬用 ペットプロジャパン 07831385
- HappyDays 国産まぐろスティック 犬用 ペットプロジャパン 07831385
- HappyDays 国産まぐろスティック 犬用 ペットプロジャパン 07831385
- HappyDays 国産まぐろスティック 犬用 ペットプロジャパン 07831385
- HappyDays 国産まぐろスティック 犬用 ペットプロジャパン 07831385
- HappyDays 国産まぐろスティック 犬用 ペットプロジャパン 07831385

HappyDays 国産まぐろスティック 犬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(60g)注文コード07831385品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

国産のまぐろを100%使用。嗜好性抜群の愛犬用おやつ
まぐろの旨みが凝縮された、嗜好性抜群の愛犬用おやつ。国産のまぐろを100%使用。
着色料・保存料・酸化防止剤などの添加物不使用。チキンなどの肉類や小麦アレルギーの愛犬に配慮して、まぐろ以外の原料を使用していません。
噛み応えのあるスティックタイプです。

成分たんぱく質71.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.5%以下、水分17.0%以下質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【単品】120×200×30賞味期限12ヶ月原材料まぐろ栄養成分(カロリー)312kcal/100g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする