HappyDays 国産鹿肉スライス 犬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30g) 注文コード07831428 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

国産の鹿肉を100%使用。嗜好性抜群の愛犬用おやつ
国産の鹿を丁寧に処理した犬用おやつ。着色料・保存料不使用。アレルゲンになりにくいといわれる鹿肉を使用し食物アレルギーに配慮しました。
鹿肉には不飽和脂肪酸(オメガ3・6脂肪酸)やビタミンB群が含まれています。チワワ、ヨーキーなどお口の小さい超小型犬も食べやすいサイズです。
【ジビエ肉のおやつを選ぶメリット】
農業・林業被害の改善、里山の環境改善や地域振興につながります。
野生の鹿は捕獲されても食用として使用されるのは約1割と言われています。せっかく捕獲された命を無駄にせず、おいしくいただくことがサステナブルな活動につながります。

成分たんぱく質67.2%以上、脂質15.6%以上、粗繊維0.6%以下、灰分7.0%以下、水分8.0%以下 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【単品】120×200×20 賞味期限12ヶ月 原材料鹿肉 栄養成分(カロリー)425kcal/100g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする