曜日別特売
- HappyDays 国産まぐろチップ 猫用 ペットプロジャパン 07831437

- HappyDays 国産まぐろチップ 猫用 ペットプロジャパン 07831437
- HappyDays 国産まぐろチップ 猫用 ペットプロジャパン 07831437
- HappyDays 国産まぐろチップ 猫用 ペットプロジャパン 07831437
- HappyDays 国産まぐろチップ 猫用 ペットプロジャパン 07831437
- HappyDays 国産まぐろチップ 猫用 ペットプロジャパン 07831437
- HappyDays 国産まぐろチップ 猫用 ペットプロジャパン 07831437

HappyDays 国産まぐろチップ 猫用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(30g)注文コード07831437品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

国産のまぐろを100%使用。嗜好性抜群の愛猫用おやつ
まぐろの旨みが凝縮された、嗜好性抜群の愛猫用おやつ。国産のまぐろを100%使用。
着色料・保存料・酸化防止剤などの添加物不使用。チキンなどの肉類や小麦アレルギーの愛猫に配慮して、まぐろ以外の原料を使用していません。
猫ちゃんの小さい口でも食べやすいよう、チップ状に仕上げました。

成分たんぱく質71.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.5%以下、水分17.0%以下質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【単品】120×200×25賞味期限12ヶ月原材料まぐろ栄養成分(カロリー)312kcal/100g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする