LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 建築用
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 壁/天井用
アクリル系接着剤 331
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07832295
品番
331-1L
参考基準価格(税別)
¥142,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。
アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
用途
DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。
トラスコ品番
390-7014
材質
アクリル系
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
-55〜175
使用温度(℃)
-55〜175
対応
推奨硬化促進剤 SF7387
剪断強度(N/mm
2
)
≧13.8
粘度(mPa・s)
8000〜30000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
特性
耐環境、耐薬品
固着時間(秒)
20
危険物の性状
非水溶性